AS57374 スポットライト コイズミ(小泉成器) 69093511

スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)655注文コード69093511品番AS57374
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様10VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消しサイズ高-93 本体長-136 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.4kg消費電力(W)6.1対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3500K光束(Lm)655距離照射近接限度10cm演色指数(Ra)Ra93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする