ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.9 光束(Lm)650 仕様12VA(100V)、天井近接限度10cm 注文コード69093879 品番AB57377
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は消費電力・光束・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様12VA(100V)、天井近接限度10cm 適合適合調光器別売 材質セード:アクリル・乳白色消し サイズ高-124 幅-140 出幅-85mm 重-0.3kg 消費電力(W)6.9 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度5000K 光束(Lm)650 演色指数(Ra)Ra93 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする