コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.9
光束(Lm)
595
仕様
12VA(100V)、天井近接限度10cm
注文コード
69093897
品番
AB57376
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
12VA(100V)、天井近接限度10cm
適合
適合調光器別売
材質
セード:アクリル・乳白色消し
サイズ
高-124 幅-140 出幅-85mm 重-0.3kg
消費電力(W)
6.9
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
3500K
光束(Lm)
595
演色指数(Ra)
Ra93
調光範囲
約1〜100%