コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3.5
光束(Lm)
320
仕様
5VA(100V)
注文コード
69093940
品番
AB57231
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
5VA(100V)
材質
本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装
サイズ
幅-□90 出幅-95 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg
消費電力(W)
3.5
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
3500K
光束(Lm)
320
距離
照射近接限度10cm
演色指数(Ra)
Ra93