VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シール方式(R) 弾性体シール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) サブプレート口径(A03) 横配管3/8 注文コード69093974 品番VQ7-6-FG-D-1ZVRA03
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はシール方式・コネクタ・サブプレート口径など118種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc シール方式(R) 弾性体シール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(V) 個別排気 サブプレート口径(A03) 横配管3/8 流路記号(FG-D) 2位置ダブル 仕様コイル定格:(1) AC100V、CEマーキング対応:(-) なし オプション(Z) サージキラー付/インジケータランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする