仕様7VA(100V)、別途スイッチプレート(市販品)が必要です、取付には別途埋込スイッチボックス(市販品)が必要です 寸法をご確認のうえ別途お求めください
適合別途適合調光器(市販品)が必要です
材質灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、本体:鋼・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装
サイズ高-110 幅-44 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込深-41 本体幅-Φ35mm 重-0.3kg
消費電力(W)4.5
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
色温度3500K
光束(Lm)410
距離照射近接限度10cm
演色指数(Ra)Ra93
調光範囲約1〜100%