ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)9.3 光束(Lm)885 仕様15VA(100V) 注文コード69094001 品番AB56458
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は消費電力・光束・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様15VA(100V) 材質本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し サイズ幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg 消費電力(W)9.3 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 光束(Lm)885 距離天井近接限度10cm 演色指数(Ra)Ra93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする