コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.3
光束(Lm)
955
仕様
15VA(100V)
注文コード
69094019
品番
AB56460
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
15VA(100V)
材質
本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消し
サイズ
幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg
消費電力(W)
9.3
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
5000K
光束(Lm)
955
距離
天井近接限度10cm
演色指数(Ra)
Ra93