VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シール方式(-) メタルシール コネクタ(O) DIN端子台(コネクタなし) サブプレート口径(A03) 横配管3/8 注文コード69094026 品番VQ7-6-FG-D-3NA03O
参考基準価格(税別)¥18,870 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はシール方式・コネクタ・サブプレート口径など118種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc シール方式(-) メタルシール コネクタ(O) DIN端子台(コネクタなし) パイロットエキゾースト(-) 集中排気 サブプレート口径(A03) 横配管3/8 流路記号(FG-D) 2位置ダブル 仕様コイル定格:(3) DC24V、CEマーキング対応:(-) なし オプション(N) インジケータランプ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする