仕様7VA(100V)
適合適合調光器別売、取付には別途埋込スイッチボックス(市販品)が必要です
材質本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装
サイズ幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg
消費電力(W)4.5
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
色温度3500K
光束(Lm)410
距離照射近接限度10cm
演色指数(Ra)Ra93
調光範囲約1〜100%