ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.5 光束(Lm)365 仕様7VA(100V) 注文コード69094098 品番AB57239
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は消費電力・光束・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様7VA(100V) 適合適合調光器別売、取付には別途埋込スイッチボックス(市販品)が必要です 材質本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装 サイズ幅-□115 出幅-69 回転角度-360 首振角度-90 埋込穴径-□90×97 埋込深-34 本体幅-Φ35mm 重-0.4kg 消費電力(W)4.5 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 光束(Lm)365 距離照射近接限度10cm 演色指数(Ra)Ra93 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする