SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ISOバルブ
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シール方式
(R) 弾性体シール
コネクタ
(-) DIN端子台(コネクタ付)
サブプレート口径
(A03) 横配管3/8
注文コード
69094139
品番
VQ7-6-FG-D-3ZVRA03-Q
参考基準価格(税別)
¥20,930
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
シール方式・コネクタ・サブプレート口径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
シール方式
(R) 弾性体シール
コネクタ
(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト
(V) 個別排気
サブプレート口径
(A03) 横配管3/8
流路記号
(FG-D) 2位置ダブル
仕様
コイル定格:(3) DC24V、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
オプション
(Z) サージキラー付/インジケータランプ