コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.5
光束(Lm)
490
仕様
7VA(100V)、手作り品のためひびの入り方には個体差があります
注文コード
69094186
品番
AB57381
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
7VA(100V)、手作り品のためひびの入り方には個体差があります
適合
グローブ:ガラス・透明ひび焼、適合調光器別売
材質
本体:鋼・クロムメッキ
サイズ
高-173 幅-Φ100 出幅-166mm 重-0.7kg
消費電力(W)
4.5
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
3500K
光束(Lm)
490
演色指数(Ra)
Ra93
調光範囲
約1〜100%