コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
11.6
光束(Lm)
1075
仕様
22VA(100V)
注文コード
69094220
品番
AB57225
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
22VA(100V)
材質
本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装
サイズ
高-90 幅-150 出幅-99 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.5kg
消費電力(W)
11.6
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED×2
色温度
3500K
光束(Lm)
1075
距離
照射近接限度10cm
演色指数(Ra)
Ra93