コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.8
光束(Lm)
615
仕様
11VA(100V)、上向き・下向き取付可能型、手作り品のため写真と多少異なることがあります
注文コード
69094265
品番
AB57331
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
11VA(100V)、上向き・下向き取付可能型、手作り品のため写真と多少異なることがあります
材質
本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
サイズ
高-450 幅-Φ115 出幅-142mm 重-0.6kg
消費電力(W)
5.8
対応
調光器併用不可、傾斜天井使用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
3500K
光束(Lm)
615
距離
天井近接限度10cm
演色指数(Ra)
Ra93