ブラケット 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69094326 品番AD57449
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様11VA(100V)、別売専用セード(AE57451E〜AE57466E)が必要です、断熱施工対応型(マット敷工法対応可能)、送り配線には、VVFΦ1.6以下をご使用ください 適合適合調光器別売 材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 サイズ埋込穴径-Φ50 埋込深-63 取付必要深-70mm 重-0.2kg 消費電力(W)7.2 深さ(mm)取付必要:70(材厚5〜13未満時)85(材厚13〜25時) 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 距離照射近接限度10cm 演色指数(Ra)Ra93 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする