大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
注文コード
69094393
品番
10X35(P1.5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
寸法S(mm)
17
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約24
頭部形状
四角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69094393
10X35(P1.5)
69151574
10X35(P1.5)
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)
大阪魂
1パック(6個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました