大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
69094418
品番
12X30P1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
四角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69094418
12X30P1.75
69151592
12X30P1.75
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました