大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69094445
品番
8X25(S=20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.25
ねじ山種類
メートル並目
種別
半ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
25
寸法S(mm)
13
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約18.4
頭部形状
四角
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
寸法ds(mm)
8
ねじ長さb(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69094445
8X25(S=20)
69151626
8X25(S=20)
四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)
大阪魂
1パック(12個)
¥
709
税込
¥
780
注文コードが変更になりました