ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.8 光束(Lm)550 注文コード69094579 品番AP57333
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力・光束など91種類から選べます 他の種類を見る
仕様11VA(100V)、コード・キャブタイヤコードΦ4 材質本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し サイズ高-330 幅-Φ115 全長-1350〜650mm 重-0.5kg タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)5.8 対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 光束(Lm)550 演色指数(Ra)Ra93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする