AP57302 ペンダント コイズミ(小泉成器) 69094606

ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)6.1光束(Lm)735注文コード69094606品番AP57302
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様11VA(100V)、コード・キャブタイヤコードΦ4、木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります材質セード:ガラス・透明部分消し、飾:メープルサイズ高-340 幅-Φ85 全長-1300~600mm 重-0.7kgタイプ高さ調節可能型消費電力(W)6.1対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3500K光束(Lm)735演色指数(Ra)Ra83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする