AP57315 ペンダント コイズミ(小泉成器) 69094615

ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)6.1光束(Lm)500注文コード69094615品番AP57315
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様11VA(100V)、コード・キャブタイヤコードΦ4材質セード:ガラス・透明、飾:鋼・クロムメッキ ファインホワイト塗装サイズ高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.9kgタイプ高さ調節可能型消費電力(W)6.1対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K光束(Lm)500演色指数(Ra)Ra83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする