ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.1 光束(Lm)530 注文コード69094640 品番AP57301
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力・光束など91種類から選べます 他の種類を見る
仕様10VA(100V)、コード・キャブタイヤコードΦ4 材質セード:ガラス・透明、飾:鋼・クロムメッキ ファインホワイト塗装 サイズ高-340 幅-Φ85 全長-1360〜660mm 重-0.9kg タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)6.1 対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度3500K 光束(Lm)530 演色指数(Ra)Ra83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする