大阪魂
菱形ボルト(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
注文コード
69094698
品番
8X22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.25
頭部形状
菱形
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
22
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69094698
8X22
69151872
8X22
菱形ボルト(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(7個)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました