大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
JCBーB(六角穴D=16安達製(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
注文コード
69095197
品番
6X20X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
頭部形状
六角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095197
6X20X15
69152378
6X20X15
JCBーB(六角穴D=16安達製(鉄/三価ブラック)
大阪魂
1パック(11個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました