曜日別特売
VQ7-8-FG-D-1ZVR VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC 69095198

VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個シール方式(R) 弾性体シールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)サブプレート口径(-) サブプレートなし注文コード69095198品番VQ7-8-FG-D-1ZVR
参考基準価格(税別)¥22,470販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類-シール方式(R) 弾性体シールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(V) 個別排気サブプレート口径(-) サブプレートなし流路記号(FG-D) 2位置ダブル仕様コイル定格:(1) AC100V、CEマーキング対応:(-) なしオプション(Z) サージキラー付/インジケータランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする