M8X24 長方形ボルト(ステンレス/生地) 大阪魂 69095328

長方形ボルト(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)24
内容量1箱(200個)注文コード69095328品番M8X24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別全ねじねじの呼びM8材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)24ねじピッチ1.25寸法d(mm)19表面処理生地(または標準)寸法C(mm)13頭部形状長方形寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69095328M8X2469152502M8X24M8X24 長方形ボルト(ステンレス/生地) 大阪魂 69152502長方形ボルト(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69152527
2022-12-16
用途: 車のグリルガード取り付けに使用

取り付けに必要なボルトが錆びて使えなくなってしまい、汎用で使えそうなこちらを購入。雨水が常にかかるような過酷な使用状況ですが、錆びず非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする