コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
10.2
仕様
11/12/12VA(100/200/242V)
注文コード
69095349
品番
AE57507
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
11/12/12VA(100/200/242V)
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
消費電力(W)
10.2
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
3000K
演色指数(Ra)
Ra82