コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
ユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
12.3
仕様
13/14/15VA(100/200/242V)
注文コード
69095385
品番
AE57502
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
13/14/15VA(100/200/242V)
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
消費電力(W)
12.3
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
5000K
演色指数(Ra)
Ra82