曜日別特売
VQ7-8-FG-S-2ZVA04 VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC 69095453

VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)サブプレート口径(A04) 横配管1/2注文コード69095453品番VQ7-8-FG-S-2ZVA04
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類(-) Rcシール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(V) 個別排気サブプレート口径(A04) 横配管1/2流路記号(FG-S) 2位置シングル仕様コイル定格:(2) AC200V、CEマーキング対応:(-) なしオプション(Z) サージキラー付/インジケータランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする