大阪魂
フランジボルト(2種)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1パック(6個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
長さ(mm)
12
10
12
55
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
69095635
品番
8X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
12
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
(最小)13.25
寸法C(mm)
(最小)1
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)8
寸法K1(mm)
(最小)4.8
寸法dk(mm)
(最大)17.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095635
8X12
69152816
8X12
フランジボルト(2種)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました