ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)49.4 仕様50/50/53VA(100/200/242V) 注文コード69095681 品番AE57478
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様50/50/53VA(100/200/242V) 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 消費電力(W)49.4 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度5000K 演色指数(Ra)Ra82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする