コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ライトコントローラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用、簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)、2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで
材質
本体:プラスチック・マットグレー
注文コード
69095769
品番
AE57552E
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用、簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)、2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで
適合
2線式
材質
本体:プラスチック・マットグレー
サイズ
高-120 幅-70 出幅-10mm 重-0.2kg
タイプ
3路スイッチ付
機能
順送り:全灯→調光→保安灯→消灯