コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ローポールライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
高-165 地上高-165 幅-Φ142 埋込深-300mm 重-2.0kg
消費電力(W)
3.2
注文コード
69095839
品番
XU56337
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・適合・消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6VA(100V)、別途キャブタイヤケーブルが必要です、100V専用
材質
ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装
サイズ
高-165 地上高-165 幅-Φ142 埋込深-300mm 重-2.0kg
消費電力(W)
3.2
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
160
演色指数(Ra)
Ra85