ローポールライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ高-552 幅-Φ142mm 重-2.5kg 消費電力(W)3.2 注文コード69095891 品番XU56333
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はサイズ・適合・消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様6VA(100V)、ベースプレート取付、別途キャブタイヤケーブルが必要です、100V専用 材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装 サイズ高-552 幅-Φ142mm 重-2.5kg 消費電力(W)3.2 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 光束(Lm)160 演色指数(Ra)Ra85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする