ローポールライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ高-300 幅-Φ255 埋込深-40mm 重-4.1kg 適合適合調光器別売 消費電力(W)11.5 注文コード69095900 品番XU49205L
参考基準価格(税別)¥162,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はサイズ・適合・消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様11/12/15VA(100/200/242V)、ベースプレート取付、別途キャブタイヤケーブルが必要です 適合適合調光器別売 材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装 サイズ高-300 幅-Φ255 埋込深-40mm 重-4.1kg 消費電力(W)11.5 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 光束(Lm)265 演色指数(Ra)Ra85 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする