コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ローポールライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
高-600 幅-Φ255 埋込深-40mm 重-6.0kg
適合
適合調光器別売
消費電力(W)
11.5
注文コード
69095909
品番
XU49209L
参考基準価格(税別)
¥195,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・適合・消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
11/12/15VA(100/200/242V)、ベースプレート取付、別途キャブタイヤケーブルが必要です
適合
適合調光器別売
材質
ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装
サイズ
高-600 幅-Φ255 埋込深-40mm 重-6.0kg
消費電力(W)
11.5
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
420
演色指数(Ra)
Ra85
調光範囲
約1〜100%