コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
可動ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
12.2
光束(Lm)
1310
注文コード
69095961
品番
AB57366
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
20VA(100V)、照射近接限度10cm
材質
本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し
サイズ
高-140 幅-215 出幅-174 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.9kg
消費電力(W)
12.2
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED×2
色温度
3500K
光束(Lm)
1310
演色指数(Ra)
Ra93