和風ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69096006 品番 AB57409
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様8VA(100V)、天井近接限度20cm、縦向き・横向き取付可能型、手作り品のため色目や模様には個体差があります 適合適合調光器別売 材質セード:木製・黒焼箔仕上、本体:鋼・マットブラック塗装 サイズ高-226 幅-160 出幅-50mm 重-0.7kg 消費電力(W)4.9 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 光束(Lm)100 演色指数(Ra)Ra83 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする