コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
和風ブラケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69096015
品番
AB57410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
8VA(100V)、天井近接限度20cm、縦向き・横向き取付可能型、手作り品のため色目や模様には個体差があります
適合
適合調光器別売
材質
セード:木製・中金箔仕上、本体:鋼・マットブラック塗装
サイズ
高-226 幅-160 出幅-50mm 重-0.7kg
消費電力(W)
4.9
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
105
演色指数(Ra)
Ra83
調光範囲
約1〜100%