AP57403 和風ペンダント コイズミ(小泉成器) 69096119

和風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)4.7光束(Lm)210注文コード69096119品番AP57403
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様7VA(100V)、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、手作り品のため色目や模様には個体差があります適合適合調光器別売材質セード内面:鋼・ダークグレーメタリック塗装、セード外面:鋼・銀焼箔仕上マットサイズ高-320 幅-Φ100 全長-1350~650mm 重-0.6kg消費電力(W)4.7対応傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K光束(Lm)210演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする