SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQC1_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69096169
品番
VQC1101B-5E1
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
切換方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) なし
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
仕様
コイル電圧:(5) DC24V
コイル定格電圧(V)
(5) DC24