SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQC1_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
69096187
品番
VQC1200R-5B1
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
切換方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(R) 標準タイプ + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
仕様
コイル電圧:(5) DC24V
コイル定格電圧(V)
(5) DC24