VQC1_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 注文コード69096214 品番VQC1401B-5B1
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は切換方式など11種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(B) 高速応答タイプ マニュアル(B) ロック式(要工具形) 仕様コイル電圧:(5) DC24V コイル定格電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする