仕様95/92/90VA(100/200/242V)、ボルト取付専用、落下防止ワイヤー付、※耐震クラスS2対応
材質本体:アルミダイカスト・サテンシルバー塗装、アーム:ステンレス・サテンシルバー塗装、前面カバー:強化ガラス・透明
サイズ高-269 本体長-296 幅-354 首振角度-180mm 重-3.9kg
消費電力(W)91.1
対応調光器併用不可
時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)
ランプLED
色温度5000K
使用可能温度範囲-20〜40℃
光束(Lm)14980
演色指数(Ra)Ra82