内容量1個
連数2
仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D04) 4連用、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9
キット名(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付
注文コード69096293
品番VV5QC11-02C6FD2-D04N