コイズミ(小泉成器)
間接照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
1995
注文コード
69096320
品番
AL52883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
仕様
23VA(100V)、電源穴の位置にご注意ください
適合
適合調光器別売
材質
本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
43
全長(mm)
1200
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
20
消費電力(W)
22.1
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1995
LED寿命(時間)
40000(光束維持)
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1~100%