曜日別特売

間接照明

間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)
適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69096277AL528876000.511.127001000
22,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096286AL528886000.511.135001030
22,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096295AL528859000.616.627001495
25,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096311AL528869000.616.635001545
25,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096320AL5288312000.722.127001995
29,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096329AL5288412000.722.135002060
29,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096338AL5288115000.827.627002495
30,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096347AL5288215000.827.635002575
30,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする