防犯灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.3 注文コード69096365 品番AU57267
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様7VA(100V)、耐風速60m/sec、取付ビスは付属していません、取付には取付金具(市販品)が必要です、※100V専用、※電力会社申請入力容量6.5VA 適合(20m)クラスA:12m、(18m)クラスB(器具設置間隔 ランクS クラスB+) 材質本体:プラスチック・ホワイト塗装、カバー:アクリル・透明消し 寸法(mm)口出し線:器具外200 サイズ高-56 幅-89 出幅-314mm 重-0.7kg 消費電力(W)6.3 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%) ランプLED 色温度5500K 使用可能温度範囲-20〜35℃ 光束(Lm)730 演色指数(Ra)Ra80 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする