仕様10VA(100V)、耐風速60m/sec、取付ビスは付属していません、取付には取付金具(市販品)が必要です、※100V専用、※電力会社申請入力容量9.2VA
適合(30m)クラスA:17m、(30m)クラスB(※器具設置間隔 ランクL クラスB+)
材質本体:プラスチック・ホワイト塗装、カバー:アクリル・透明消し
寸法(mm)口出し線:器具外200
サイズ高-56 幅-89 出幅-314mm 重-0.7kg
消費電力(W)9
対応調光器併用不可
時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)
ランプLED
色温度5500K
使用可能温度範囲-20〜35℃
光束(Lm)1070
演色指数(Ra)Ra80
耐雷サージ15kV(コモンモード)